品番 : EA506AA-20E
品名 : 764x455x458mm/131L 大型折畳コンテナ(OD/5個)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 容量 | 131L |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:764×455×458(H)mm 内寸:725×415×440(H)mm |
入数 | 5個 |
材質 | ポリプロピレン | 色 | OD色 |
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
横×奥行が同サイズの物同士、積み重ねが可能です。 | |||
お得な5個組みセット | |||
ふた無し | |||
別売アクセサリー | ふた:EA506AA-20DF |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/10/19 23:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1633ページ 2605ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
5個入りです