詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-130E

品名 : 530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ

「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 ポリプロピレン
容量(L) 50.4 サイズ(mm) 外寸:530×366×334(H)
有効内寸:493×335×305(H)
入数 5個
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
ふた一体型(扉ふた)タイプ
「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ
中身が「見えすぎない」OD色半透明
上蓋ロック機構付
積み重ね可能
お得な5個組みセット
追加説明
カタログ価格

21,200 (税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/05/04 05:39現在)

商品入数 5 販売単位 ST
カタログページ 1579ページ 2542ページ
バリエーション一覧
EA506AA-130D 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
EA506AA-130E 530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ
メイン画像
-130E:5個入り
  • -130E:5個入り
  • 折りたたみ収納時
  • 上蓋ロック機構
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top