品番 : EA506AA-205
品名 : 530x366x325mm/51.5L 折畳コンテナ(透明・青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 552550 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン51B-B(透明) | 容量 | 51.5L |
| サイズ | 外寸:530×366×325(H)mm 内寸:494×336×314(H)mm 有効内寸:491×334×305(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 5.39kN(550kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 86mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 4辺の一部にシボ面有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-204 530x366x325mm/51.5L 折畳コンテナ(青) |
| EA506AA-205 530x366x325mm/51.5L 折畳コンテナ(透明・青) |
ウェブカタログ画像
拡大
1個入り
