品番 : EA506AA-243
品名 : 649x439x328mm/77.8L 折畳コンテナ(桃)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 559190 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マドコンライトO-75B | 容量 | 77.8L |
| サイズ | 外寸:649×439×328(H)mm 内寸:600×406×320(H)mm 有効内寸:600×405×312(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ピンク | 圧縮荷重 | 6.77kN(690kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 59mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大




