品番 : EA506AA-250
品名 : 490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです
仕様
| 仕様 | 50L用 | 外寸サイズ | 490(W)×330(D)×300(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 485(W)×325(D)×295(H)mm | 材質 | ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます。 |
| 重量 | 420g | 入数 | 1個 |
| 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 | |||
| 未使用時はコンパクトに折り畳めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 137 (2026/10/03 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1580ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-250 490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用) |
| EA506AA-275 595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
