品番 : EA506AA-30E
品名 : 366x264x283mm/20L折畳コンテナ(OD/蓋付5コ/薄型
『A4サイズ』がピッタリ入る!
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 20.0 | サイズ(mm) | 364×264×283(H) |
| 入数 | 5個 | ||
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| ふた一体型(扉ふた)タイプ | |||
| 『A4サイズ』がピッタリ入る! | |||
| 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます | |||
| 上蓋ロック機構付 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| お得な5個組みセット | |||
| 同容量のオリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/08/12 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1580ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-30D 366x264x283mm/20L 折畳コンテナ(OD/蓋付/薄型 |
| EA506AA-30E 366x264x283mm/20L折畳コンテナ(OD/蓋付5コ/薄型 |
ウェブカタログ画像
拡大
-30Eは5個入りです。
