詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-36

品名 : 410x294x227mm/21L 折畳コンテナ(透明)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 551460
商品名 サンクレットオリコンP22B 容量 21L
サイズ 外寸:410×294×227(H)mm
内寸:378×264×210(H)mm
有効内寸:378×264×210(H)mm
重量 1470g
材質 ポリプロピレン 色 透明
圧縮荷重 6.86kN(700kgf) 折りたたみ時全高 60mm
積み重ね可能
上蓋、側面ロック機構付
追加説明
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1575ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top