品番 : EA506AA-44
品名 : 538x366x218mm/30.8L 折畳コンテナ(青・蓋付
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 551040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコン30B | 容量 | 30.8L |
| サイズ | 外寸:538×366×218(H)mm 内寸:491×334×188(H)mm 有効内寸:490×331×188(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 15.30kN(1560kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 92mm | 入数 | 1 |
| 積み重ね可能 | |||
| 底面嵌合突起無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
代替品
![]() |
|

