詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-46

品名 : 531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明/青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 556390
商品名 サンクレットオリコンラック50B(長短側扉あり)-B 容量 49.6L
サイズ 外寸:531×368×334(H)mm
内寸:491×334×303(H)mm
有効内寸:490×333×303(H)mm
扉寸法:(長辺)448×174mm、(短辺)265×220mm
材質 ポリプロピレン
色 透明/ブルー 圧縮荷重 5.39kN(550kgf)
折りたたみ時全高 92mm 入数 1
積み重ね可能
片長辺中折れ回転扉、片短辺回転扉付
側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/03 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1576ページ
バリエーション一覧
EA506AA-46 531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明/青)
EA506AA-46A 531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明・青/5個
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top