詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-517

品名 : 530x366x336mm/51.3L 折畳コンテナ(青/蓋付薄型

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 容量(L) 51.3
外寸(mm) 530×366×336 内寸(mm) 494×336×311
有効内寸 493×335×311mm 材質 ポリプロピレン
色 透明/ブルー 圧縮荷重 4.70kN(480kgf)
折りたたみ時全高 71mm
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1577ページ
バリエーション一覧
EA506AA-516 530x366x232mm/34.1L 折畳コンテナ(青/蓋付薄型
EA506AA-517 530x366x336mm/51.3L 折畳コンテナ(青/蓋付薄型
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top