品番 : EA506AA-536
品名 : 366x264x272mm/20.0L折畳コンテナ(薄型/透明・青
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 540000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペタンコO-20B-B | 容量 | 20L |
| サイズ | 外寸:366×264×272(H)mm 内寸:336×232×266(H)mm 有効内寸:335×231×256(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 3.8kN(388kgf) |
| 積み重ね可能 | |||
| 嵌合用突起の先端は大きな曲線で構成され、段済みや収納時に引っ掛かりにくい構造 | |||
| 底面は斜格子リブ形状でコロコン等のライン特性に優れておりスムーズな移動が可能です。 | |||
| 2個並べてペタンコO-50B-B(EA506AA-515)に積み重ね可能 | |||
| 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 |
|||
| オールプラスチック製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-515 : 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青 |
ウェブカタログ画像
拡大
