品番 : EA506AA-9
品名 : 648x440x419mm/92.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 552590 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコン95B | 容量 | 92.9L |
| サイズ | 外寸:648×440×419(H)mm 内寸:600×406×381(H)mm 有効内寸:599×404×381(H)mm |
重量 | 4,230g |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ブルー |
| 圧縮荷重 | 9.21kN(940kgf) | 折りたたみ時全高 | 91mm |
| 入数 | 1個 | ||
| ふた付 | |||
| ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 | |||
| 深型なのでたくさん収納できます。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-9 648x440x419mm/92.9L 折畳コンテナ(青/蓋付) |
| EA506AA-9A 649x440x419mm/92.9L 折畳コンテナ(青/蓋付3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
