品番 : EA506AA-96
品名 : 545x345x220mm/29.6L コンテナ(青/蓋付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203020-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレット#30F | 容量 | 29.6L |
| 外寸(mm) | 545×345×220 | 内寸(mm) | 497×309×200 |
| 有効内寸 | 483×295×192mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 9.31kN(950kgf) |
| 入数 | 1個 | ||
| フタ一体型のネスティングコンテナー | |||
| 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-96 545x345x220mm/29.6L コンテナ(青/蓋付) |
| EA506AA-97 545x345x320mm/43.2L コンテナ(青/蓋付) |
ウェブカタログ画像
拡大

