詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-19E

品名 : 808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 808×553×370(H)mm
容量 119.6L 材質 ポリプロピレン
カラー OD 入数 5個
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1580ページ 2542ページ

代替品

EA506AB-19D
バリエーション一覧
EA506AB-19D 808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)
EA506AB-19E 808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top