品番 : EA506AB-27E
品名 : 824x574x418mm/144L コンテナ(OD色/5個)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 容量 | 144L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:824×574×418(H)mm 有効内寸:706×456×390(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| カラー | OD色 | 入数 | 5個 |
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,200 円(税抜)/ 60,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/01 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1580ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-27D 824x574x418mm/144L コンテナ(OD色) |
| EA506AB-27E 824x574x418mm/144L コンテナ(OD色/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
