品番 : EA506AB-32A
品名 : 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリア)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-2.3R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:210×165×130(H)mm 内寸:155×120×115(H)mm |
容量 | 約2.1L |
| 耐荷重 | 1個あたり:約2.5kg 積み重ね時:約30kg |
重量 | 260g |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | クリアー |
| 入数 | 1個 | ||
| プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。 | |||
| バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/30 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1567ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
