品番 : EA506AB-35BB
品名 : 345x205x165mm 収納ケース(チャコールグレー)6個
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-6.6R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:約345×205×165(H)mm 内寸:約280×155×150(H)mm |
容量 | 約6.5L |
| 耐荷重 | 1個あたり:約6kg 積み重ね時:約60kg |
重量 | 約548g |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | チャコールグレー |
| 入数 | 6個 | ||
| プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。 | |||
| バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
| 厚みのある持ち手部分により、重い物の運搬にも最適です。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-35C 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー) |
| EA506AB-35BB 345x205x165mm 収納ケース(チャコールグレー)6個 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:6個
