詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-44

品名 : 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-43
サイズ(mm) 内寸:525×375×205(H)
外寸:624×450×227(H)
重量 2540kg
材質 本体・ふた:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
線材:ステンレス
カラー クリアー
容量 39.4L 耐荷重 1個当たり35kg、積み重ね時130kg
入数 1個
積み重ね可能
金属バックル仕様のフタ付コンテナです。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
追加説明
カタログ価格

4,110 (税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/19 00:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1567ページ

代替品

EA506AB-44A
  • 品番

    EA506AB-44A

  • コメント

    変更点:型番、重量

バリエーション一覧
EA506AB-38A 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-38BA 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506AB-40A 450x295x255mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-40BA 450x295x255mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506AB-42A 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-42BA 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
EA506AB-44 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-44A 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-44B 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506AB-44BA 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506AB-46A 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-46BA 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリアー/3個)
EA506AB-48A 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-48BA 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA506AB-45Bです。
  • 内寸:525(W)×375(D)×205(H)mm\n外寸:624(W)×450(D)×227(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top