詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-56A

品名 : 390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 N-720
サイズ 外寸:390×720×330(H)mm
内寸:300×620×290(H)mm
耐荷重 フタ10kg(2段重ねて使用する場合)
重量 2110g 材質 ポリプロピレン
入数 1個
移動に便利なキャスター付き
積み重ね可能
押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。
奥行720mmなので、たっぷり収納できます。
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/03 21:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1567ページ
バリエーション一覧
EA506AB-56BA 390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー/10個)
EA506AB-56A 390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 移動に便利なキャスター付き
  • 内寸:300(W)×620(D)×290(H)mm\n外寸:390(W)×720(D)×330(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top