詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-97

品名 : 725x450x165mm 収納ケース(薄型)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 UG-725
サイズ 外寸:725×450×165(H)mm
内寸:640×380×140(H)mm
重量 1825g
材質 ポリプロピレン、ポリアセタール 収納の目安 CD:約170枚
DVD:約80枚
コミック本:約75冊
高さのない場所での収納に便利な薄型
ソファー下や押入れなどにも使用できるサイズです。
底面にはフローリングやカーペットの上でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
追加説明
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1566ページ
バリエーション一覧
EA506AB-96 475x450x165mm 収納ケース(薄型)
EA506AB-97 725x450x165mm 収納ケース(薄型)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:640(W)×380(D)×140(H)mm\n外寸:725(W)×450(D)×165(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top