品番 : EA506AC-211
品名 : φ608x220mm 大型ざる(ライトブルー/2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 303500 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 外寸 | φ608x220mm |
| 容量(L) | 28.8 | 内寸 | φ568x203mm |
| 底面形状 | 外周網目リブ | 入数 | 2個 |
| 色 | ライトブルー | ||
| 水切れが良く吸水しないため、衛生的です。 | |||
| また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。 | |||
| 底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。 | |||
| 地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。 | |||
| 部品洗浄などに便利にお使い頂けます。 | |||
| ドラム缶などとの併用も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0628ページ 2110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AC-211 φ608x220mm 大型ざる(ライトブルー/2個) |
| EA506AC-212 φ608x220mm 大型ざる(ライトブルー/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
