詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AC-45

品名 : 480x370x110mm かご角型(ポリプロピレン製)

仕様

サイズ(mm) 外寸:480×370×110(H)
内寸:410×295×95(H)
材質 ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 15:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA506AC-41 235x195x 65mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-42 290x240x 75mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-43 345x275x 85mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-44 410x320x100mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-45 480x370x110mm かご角型(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top