品番 : EA506AD-26A
品名 : 500x380x110mm/15.4L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 101601 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーC#15 | 容量 | 15.4L |
| サイズ | 外寸:500×380×110(H)mm 内寸:452×355×101(H)mm 有効内寸:432×335×95(H)mm |
ネスティングの高さ | 33mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | オレンジ/オレンジ |
| 圧縮荷重 | 9.31kN(950kgf) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/18 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AD-26A 500x380x110mm/15.4L コンテナ |
| EA506AD-27B 500x380x110mm/15.4L コンテナ |
