品番 : EA506AE-132
品名 : 648x448x208mm/48.3L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674009 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-52 | 容量(L) | 48.3 |
| 外寸(mm) | 648×448×208(H) | 内寸(mm) | 612×412×197(H) |
| 有効内寸 | 598×398×189mm | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-131 648x448x122mm/27.3L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-132 648x448x208mm/48.3L ハイテクコンテナ/ESD |
ウェブカタログ画像
拡大
