詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-164

品名 : 603x400x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 674038
商品名 テンバコED-Tフタ 外寸(mm) 603×400×44
適合コンテナ EA506AE-123、-124、-125、-126、-130、-140用 材質 導電性ポリプロピレン
ブラック 入数 1枚
追加説明
カタログ価格

3,220 (税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/01 14:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0698ページ 1581ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top