品番 : EA506AE-125
品名 : 593x388x206mm/36.3L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674014 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-36 | 容量(L) | 36.3 |
| 外寸(mm) | 593×388×206(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 545×341×200 |
| 有効内寸 | 535×332×187mm | 底面形状 | 格子リブ |
| 入数 | 1個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-123 591x386x106mm/18.2L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-124 591x387x154mm/27.3L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-126 592x387x305mm/53.5L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-125 593x388x206mm/36.3L ハイテクコンテナ/ESD |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-164 : 603x400x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
