品番 : EA506AE-165
品名 : 672x463x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674035 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-Kフタ | 外寸(mm) | 672×463×44 |
| 適合コンテナ | EA506AE-133、-134、-136用 | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AE-133 : 661x449x122mm/28.9L ハイテクコンテナ/ESD |
| 本体 | EA506AE-134 : 656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD |
| 本体 | EA506AE-136 : 657x446x256mm/60.5L ハイテクコンテナ/ESD |
ウェブカタログ画像
拡大
