品番 : EA506AE-134
品名 : 656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674012 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-41 | 外寸(mm) | 656×446×168(H) |
| 容量(L) | 39.4 | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 616×406×161 |
| 有効内寸 | 605×395×151 | 底面形状 | 格子リブ |
| 入数 | 1個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-133 661x449x122mm/28.9L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-134 656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-136 657x446x256mm/60.5L ハイテクコンテナ/ESD |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-165 : 672x463x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
