品番 : EA506AE-166
品名 : 606x467x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-Hフタ | 外寸(mm) | 606×467×44 |
| 適合コンテナ | EA506AE-144、-251、-252、-253用 | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/01 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
