詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-253

品名 : 594x456x354mm/76.3L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 674001
商品名 テンバコED-76M 容量(L) 76.3
サイズ(mm) 外寸:594×456×354(H)
内寸:543×417×347(H)
有効内寸 531×405×333(H)mm
材質 導電性ポリプロピレン 重量 4,070g
ブラック 溝ピッチ 内側面長辺:5mm
内側面短辺:5mm
溝幅 内側面長辺:2.2mm
内側面短辺:2.2mm
溝深さ 内側面長辺:3mm
内側面短辺:3mm
溝数 内側面長辺:102
内側面短辺:76
入数 1個
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/01 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0699ページ 1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-251 594x456x200mm/41.9L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-252 594x456x280mm/60.3L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-253 594x456x354mm/76.3L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • スタッキングイメージ
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top