品番 : EA506AE-258
品名 : 409x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674031 |
---|---|---|---|
外寸(mm) | 409×210×19(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
色 | ブラック | 溝ピッチ | 5mm |
溝幅 | 2.2mm | 溝深さ | 3mm |
溝数 | 76 | ||
溝は片辺のみ設置 | |||
EA506AE-252、253用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/04 02:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0709ページ 1635ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AE-256 408x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
EA506AE-257 533x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
EA506AE-258 409x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
EA506AE-259 535x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA506AE-252 : 594x456x280mm/60.3L ハイテクコンテナ/ESD |
本体 | EA506AE-253 : 594x456x354mm/76.3L ハイテクコンテナ/ESD |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)