品番 : EA506AE-259
品名 : 535x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674032 |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 535×210×19(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 溝ピッチ | 5mm |
| 溝幅 | 2.2mm | 溝深さ | 3mm |
| 溝数 | 102 | ||
| 溝は片辺のみ設置 | |||
| EA506AE-252、253用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/12 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-256 408x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
| EA506AE-257 533x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
| EA506AE-258 409x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
| EA506AE-259 535x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AE-252 : 594x456x280mm/60.3L ハイテクコンテナ/ESD |
| 本体 | EA506AE-253 : 594x456x354mm/76.3L ハイテクコンテナ/ESD |
ウェブカタログ画像
拡大
