品番 : EA506AE-272
品名 : 574x388x105mm/16.6L バット
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201714 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ばんじゅうA(導電) | 容量(L) | 16.6 |
| 外寸(mm) | 574×388×105(H) | 材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 534×348×90(H) |
| 有効内寸 | 532×346×80(H) | 圧縮荷重 | 24.4kN(2490kgf) |
| 入数 | 1個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/14 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-271 574x388x 73mm/11.1L バット |
| EA506AE-272 574x388x105mm/16.6L バット |
ウェブカタログ画像
拡大
