詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-31A

品名 : 530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 551280
商品名 オリコン40B(BK)(導電) 容量 41.4L
サイズ 外寸:530×366×272(H)mm
内寸:491×333×261(H)mm
有効内寸:490×331×253(H)mm
折りたたみ時全高 77mm
材質 導電性ポリプロピレン
積み重ね可能
底面嵌合突起無
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0699ページ 1581ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 外寸:530×366×272mm\n内寸:491×333×261mm\n有効内寸:490×331×253mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top