品番 : EA506AE-191
品名 : 536x373x 18mm ハイテクオリコン/ESD用フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 701412 |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 536×373×18(H) | 適合コンテナ | EA506AE-31A、-32A用 |
| 色 | ブラック | 材質 | 導電性PP |
| 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AE-31A : 530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD |
| 本体 | EA506AE-32A : 530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ |
ウェブカタログ画像
拡大
