品番 : EA506AE-32A
品名 : 530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 552380 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン50B-M(BK)(導電) | 容量 | 50.6L |
| サイズ | 外寸:530×366×322(H)mm 内寸:490×332×311(H)mm 有効内寸:490×331×304(H)mm |
折りたたみ時全高 | 77mm |
| 色 | ブラック | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 両短側面シボ面有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-191 : 536x373x 18mm ハイテクオリコン/ESD用フタ |
