詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-41

品名 : 431x299x 28mm [EA506AE-10A用] フタ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 701310
商品名 サンボックス#24A・Bフタ(導電) サイズ 431×299×28(H)mm
ブラック 材質 導電性ポリプロピレン
適合コンテナ EA506AE-10A用
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/12 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0698ページ 1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-41 431x299x 28mm [EA506AE-10A用] フタ
EA506AE-42 601x401x 28mm [EA506AE-19A用] フタ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA506AE-42です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top