品番 : EA506AE-72
品名 : 658x448x167mm/39.5L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203513 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#56C(導電) | 容量(L) | 39.5 |
| 外寸(mm) | 658×448×167(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 618×408×160 |
| 有効内寸 | 608×398×150mm | 底面形状 | 格子リブ |
| 重量(g) | 2,400 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1580ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-71 658x448x122mm/28.4L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-72 658x448x167mm/39.5L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-73 658x448x225mm/53.9L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-74 658x448x268mm/64.2L ハイテクコンテナ/ESD |
ウェブカタログ画像
拡大
