品番 : EA506AE-77
品名 : 600x440x300mm/61.4L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 206110 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#64(導電) | 容量(L) | 61.4 |
| 外寸(mm) | 600×440×300(H) | 入数 | 1個 |
| 材質 | 導電性ポリプロピレン | 色 | ブラック |
| 内寸(mm) | 550×390×292 | 有効内寸 | 542×382×282mm |
| 底面形状 | 格子リブ | 重量(g) | 3,220 |
| 圧縮荷重 | 34.7kN(3540kgf) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1580ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-46 : 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
| オプション | EA506AE-47 : 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ(ロック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
