詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-47

品名 : 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ(ロック付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 702530
外寸(mm) 610×449×29(H) 適合コンテナ EA506AE-77用
材質 導電性ポリプロピレン ブラック
入数 1枚
ロック付を含む短辺寸法:452mm
追加説明
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/12/17 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0709ページ 1634ページ
バリエーション一覧
EA506AE-40 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
EA506AE-46 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
EA506AE-47 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ(ロック付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top