品番 : EA506AE-40
品名 : 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 700518 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#5-4フタ(導電) | 外寸(mm) | 347×235×24(H) |
| 適合コンテナ | EA506AE-56,57,58用 | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 重量(g) | 250 |
| 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-40 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
| EA506AE-46 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
| EA506AE-47 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ(ロック付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AE-56 : 337x225x 54mm/ 3.0L ハイテクコンテナ/ESD |
| 本体 | EA506AE-57 : 337x225x 87mm/ 5.1L ハイテクコンテナ/ESD |
| 本体 | EA506AE-58 : 337x225x135mm/ 8.1L ハイテクコンテナ/ESD |
ウェブカタログ画像
拡大
