品番 : EA506AE-57
品名 : 337x225x 87mm/ 5.1L ハイテクコンテナ/ESD
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200492 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#5-4(導電) | 容量(L) | 5.1 |
| 外寸(mm) | 337×225×87(H) | 内寸(mm) | 309×208×82(H) |
| 有効内寸(mm) | 300×205×72(H) | 圧縮荷重 | 10.78kN(1,099kgf) |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-56 337x225x 54mm/ 3.0L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-57 337x225x 87mm/ 5.1L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-58 337x225x135mm/ 8.1L ハイテクコンテナ/ESD |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-40 : 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
