品番 : EA506AE-56
品名 : 337x225x 54mm/ 3.0L ハイテクコンテナ/ESD
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201323 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#3-3(導電) | 容量(L) | 3 |
| 外寸(mm) | 337×225×54(H) | 内寸(mm) | 309×208×49(H) |
| 有効内寸(mm) | 300×205×39(H) | 圧縮荷重 | 9.81kN(1000kgf) |
| 底面形状 | 格子リブ | 材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-56 337x225x 54mm/ 3.0L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-57 337x225x 87mm/ 5.1L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-58 337x225x135mm/ 8.1L ハイテクコンテナ/ESD |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-40 : 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
