品番 : EA506AF-133
品名 : 1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 206810 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP3122 | 容量 | 68.2L |
| サイズ | 外寸:1340×335×195(H)mm 内寸:1305×300×178(H)mm 有効内寸:1295×290×168(H)mm |
圧縮荷重 | 42.8kN(4360kgf) |
| 色 | ライトグレー | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面ブロック数 | 16 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 持手孔有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,860 円(税抜)/ 10,846 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-133 1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) |
| EA506AF-131 1508x335x149mm/55.9L コンテナ(ライトグレー) |
| EA506AF-132 1843x335x149mm/68.7L コンテナ(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
