品番 : EA506AF-149
品名 : 838x503x565mm/207L 軽量コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 213411-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クミコンTP486LJ | 容量 | 207L |
| サイズ | 外寸:838×503×565(H)mm 内寸:803×468×553(H)mm 有効内寸:795×460×543(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ライトグレー | 圧縮荷重 | 15.89kN(1620kgf) |
| 大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 大型ながらも軽量です。 | |||
| ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 | |||
| 大型ながらも軽量です。 | |||
| パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ | |||
| コンテナ内側側面の勾配無く、コンテナ内のデッドスペース削減されます。 | |||
| ダブルウォール形状(コーナー部の溝が埋まっている)の為、ローラーコンベア等でコンテナ同士ぶつかった際のせり上がりを防止。(※クミコンシリーズのサイズによって場所は違います) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-146 838x503x380mm/137L 軽量コンテナ(ライトグレー) |
| EA506AF-149 838x503x565mm/207L 軽量コンテナ(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
