詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-172

品名 : 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グリーン)

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200756
商品名 サンボックス#6A-1 容量 6.8L
外寸(mm) 361×272×95(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 317×242×92 有効内寸 308×233×85mm
圧縮荷重 8.62kN(880kgf) グリーン
重量(g) 320 底面形状 格子網目
底面全面がアミ目でアミ目自体が格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造になっています。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い曲げ強度を示し重量物の収納による底面のたわみを防止します。
両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/19 02:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1569ページ
バリエーション一覧
EA506AF-171 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グレー)
EA506AF-172 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top