品番 : EA506AF-179
品名 : 440x278x 75mm/ 6.4L コンテナ(イエロー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200700 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#7 | 容量 | 6.4L |
| 外寸(mm) | 440×278×75(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 内寸(mm) | 391×239×70 | 有効内寸 | 384×232×63mm |
| 圧縮荷重 | 24.1kN(2455kgf) | 色 | イエロー |
| 重量(g) | 620 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-176 440x278x 75mm/ 6.4L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-177 440x278x 75mm/ 6.4L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-178 440x278x 75mm/ 6.4L コンテナ(グリーン) |
| EA506AF-179 440x278x 75mm/ 6.4L コンテナ(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
