詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-2

品名 : 361x272x 81mm/ 5.5L コンテナ(ライトグレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200603
商品名 サンボックス#6 容量 5.5L
サイズ 外寸:361×272×81(H)mm
内寸:316×241×75(H)mm
有効内寸:307×232×67(H)mm
重量 500g
圧縮荷重 15.53kN(1585kgf) ライトグレー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/19 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1569ページ
バリエーション一覧
EA506AF-1 361x272x 81mm/ 5.5L コンテナ(ブルー)
EA506AF-2 361x272x 81mm/ 5.5L コンテナ(ライトグレー)
EA506AF-3 361x272x 81mm/ 5.5L コンテナ(グリーン)
EA506AF-4 361x272x 81mm/ 5.5L コンテナ(イエロー)
EA506AF-5 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • 底部\n※画像はEA506AF-1です
  • 単位(mm)\n外寸:361×272×81\n内寸:316×241×75\n有効内寸:307×232×67\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top