品番 : EA506AF-202
品名 : 441x281x145mm/12.9L コンテナ(ライトブルー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201302 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#13 | 容量 | 12.9L |
| 外寸(mm) | 441×281×145(H) | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 375×255×139 |
| 有効内寸 | 367×247×129 | 圧縮荷重 | 10.68kN(1090kgf) |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-92 : 451x291x 33mmフタ |
ウェブカタログ画像
拡大
