品番 : EA506AF-26
品名 : 658x448x167mm/39.5L コンテナ(ブルー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203503 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#56C | 容量 | 39.5L |
| サイズ | 外寸:658×448×167(H)mm 内寸:618×408×160(H)mm 有効内寸:608×398×150(H)mm |
圧縮荷重 | 24.5kN(2500kgf) |
| 色 | ブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-25 658x448x167mm/39.5L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-26 658x448x167mm/39.5L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-27 658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-40 : 668x458x35mm [EA506AF-21 to -37用]フタ |
| 本体 | EA506AF-40 : 668x458x35mm [EA506AF-21 to -37用]フタ |
